Referencias
SMC:AS2201F-U01-10
Rubix:752100418043
EAN:3618035542807
Detalles de producto : AS2201F-U01-10
El uso de controladores de caudal SMC con racores integrados reduce el tiempo y la altura de instalación, y permite diseños de máquina más compactos. El cuerpo de estos controladores de caudal puede girarse, lo que facilita la instalación. Disponibles con roscas desde M3 hasta 1/2 inch (NPT) y mm R(PT), con diámetros exteriores de tubo desde 3,2 hasta 12 mm (mm) y desde 1/8 hasta 1/2 (inch), en versiones angulares o rectas (mayor flexibilidad) y con ajuste de entrada o de salida, estos controladores de caudal han sido diseñados para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones.
serie de limitador de caudal as
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | gas rosca externa 1/8' |
|---|---|
| Tipo | as-a |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,56 € Sin IVA
/ unidad
15,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días