AS2301FG-02-08S 00117880
Regulador de caudal angular/universal de acero inoxidable serie AS-FG
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:AS2301FG-02-08S
Rubix:751616274043
fabricante:AS2301FG-02-08S
Documentos
Detalles de producto : AS2301FG-02-08S 00117880
El uso de reguladores de caudal SMC con racores integrados reduce el tiempo y la altura de instalación, y permite diseños de máquina más compactos. El cuerpo de estos reguladores de caudal puede girarse, lo que facilita la instalación. Disponibles con roscas desde M3 hasta 1/2 pulgada (NPT) y mm R(PT), con diámetros exteriores de tubo de 3,2 a 12 mm (mm) y de 1/8 a 1/2 (pulgada), en versiones angular o recta (mayor flexibilidad) y con ajuste de entrada o de salida, estos reguladores de caudal han sido diseñados para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones.
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | gas macho 1/4' |
|---|---|
| Tipo | estrangulador de caudal |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,23 € Sin IVA
/ unidad
26,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días