Referencias
SMC:AS3201FS-03-12S
Rubix:799250237000
fabricante:AS3201FS-03-12S
EAN:3618035534505

Resumen técnico
| Tipo de racor | conexión angulada (tipo ángulo) con rosca r ; sellado con sellador (s) |
|---|---|
| Tipo | controlador de velocidad con indicador (regulador de caudal), diseño angulado (ángulo) |
Documentos
Detalles de producto : AS3201FS-03-12S
El uso de controles de caudal SMC con racores integrados de un solo toque minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño más compacto de la máquina. Estos controles de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca de M3 a 1/2 en pulgadas (NPT) y métricas R(PT) y con tamaños de tubo de 3,2 mm a 12 mm de diámetro exterior (métricas) y de 1/8 a 1/2 de diámetro exterior (pulgadas) y con codo opcional y estilo universal (mayor flexibilidad) y entrada y salida de contador, estos controles de caudal están diseñados para satisfacer la mayoría de las aplicaciones.
•Tamaño de puerto: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Diámetro exterior de la tubería aplicable: Ø 2 a Ø 16 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2"
•Rango de presión de trabajo: 0,1 a 1 MPa.
Serie limpia: Ninguna
Tamaño del cuerpo: 3 (3/8)
Tipo: 2 (codo)
Tipo de control: 0 (salida regulada)
Dirección del indicador: 0°
Rosca: R (o ninguna)
Tamaño de puerto: 03 (3/8)
Ancho entre caras: 9 mm (o ninguna
Tubería: 12 (ø12)
Junta: S (con sellador)
Fabricado bajo pedido: Ninguno
•Diámetro exterior de la tubería aplicable: Ø 2 a Ø 16 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2"
•Rango de presión de trabajo: 0,1 a 1 MPa.
Serie limpia: Ninguna
Tamaño del cuerpo: 3 (3/8)
Tipo: 2 (codo)
Tipo de control: 0 (salida regulada)
Dirección del indicador: 0°
Rosca: R (o ninguna)
Tamaño de puerto: 03 (3/8)
Ancho entre caras: 9 mm (o ninguna
Tubería: 12 (ø12)
Junta: S (con sellador)
Fabricado bajo pedido: Ninguno
Cualidades
Tipo codo, control de velocidad con conexión de un solo toque
Empuñadura de bloqueo mejorada y más grande
Fácil identificación de entrada de contador (empuñadura azul) frente a salida de contador (empuñadura gris)
Material de tubo aplicable: nailon, nailon blando, poliuretano
Empuñadura de bloqueo mejorada y más grande
Fácil identificación de entrada de contador (empuñadura azul) frente a salida de contador (empuñadura gris)
Material de tubo aplicable: nailon, nailon blando, poliuretano
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | conexión angulada (tipo ángulo) con rosca r ; sellado con sellador (s) |
|---|---|
| Tipo | controlador de velocidad con indicador (regulador de caudal), diseño angulado (ángulo) |
| Material | pbt (carcasa a) ; latón niquelado químicamente (pieza b) |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Serie | as-fs |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -5 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,44 € Sin IVA
/ unidad
28,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días