Referencias
SMC:PSE303-LB
Rubix:799158452000
EAN:3618033934833

Documentos
Detalles de producto : PSE303-LB
Los presostatos digitales de la serie PSE permiten controlar la presión desde una ubicación remota. La serie PSE540 es compacta y ligera, lo que permite montar el sensor donde sea necesario. El uso de acero inoxidable 316L para todas las piezas húmedas permite utilizar el sensor de presión PSE560 en una amplia variedad de aplicaciones de gas y fluidos.
PSE300, Controlador de presostato
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 158 g |
|---|---|
| Tipo | controlador |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,26 € Sin IVA
/ unidad
126,15 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días