PEV-1/4-WD-LED-24

Toma angular PEV para sensores de presión y vacío

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:PEV-1/4-WD-LED-24
Rubix:752500014113
fabricante:164274
EAN:4052568036881
PEV-1/4-WD-LED-24 Angled plug socket

Resumen técnico

Tipofunda de enchufe acodada
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PEV-1/4-WD-LED-24


Conector acodado tipo zócalo PEV-1/4-WD-LED-24 para presostato, con LED. Indicación del estado de funcionamiento = LED amarillo, Rango de tensión de funcionamiento DC = 15 - 30 V, Carga de corriente admisible = 8 A, Marcado CE (ver declaración de conformidad)=según directiva UE de compatibilidad electromagnética, Tipo de protección = IP65

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)80x32x71 mm
Peso neto33 g
Tipofunda de enchufe acodada
22,16 € Sin IVA
/ unidad
26,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días