MC-LD-230AC

Sello luminoso MC-LD

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MC-LD-230AC
Rubix:752500327113
fabricante:19146
EAN:4052568022495
MC-LD-230AC Illuminating seal

Resumen técnico

Tiposello luminoso mc-ld
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MC-LD-230AC


Junta iluminante MC-LD-230AC Para MSN1G, MSN1W Bobina magnética. Indicador de posición de conmutación=LED, Tensión nominal de funcionamiento, AC=230 V, Potencia nominal, junta de iluminación=0,33 W, Resistencia a las sobretensiones=4 kV, Fluctuación de tensión admisible=+/- 10 %.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)44x2x9 mm
Peso neto3,2 g
Tiposello luminoso mc-ld
23,06 € Sin IVA
/ unidad
27,90 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días