SIM-M8-3WD-5-PU

Cable de conexión SIM-M8

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:SIM-M8-3WD-5-PU
Rubix:752500341113
fabricante:159423
EAN:4052568071509
SIM-M8-3WD-5-PU Connecting cable

Resumen técnico

Tipocable de conexión
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SIM-M8-3WD-5-PU


Cable de conexión SIM-M8-3WD-5-PU Para sensores e interruptores de proximidad. Conforme a la norma=(* EN 61076-2-104, * EN 61984), Atributo del cable=Estándar, Condiciones de ensayo del cable=(* Cadena portacables: 5 millones de ciclos, radio de flexión 75 mm, * Resistencia a la flexión según norma de Festo, * Condiciones de ensayo a petición), Tensión de servicio AC=0 - 60 V, Tensión de servicio DC=0 - 60 V

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)150x150x20 mm
Peso neto135,45 g
Tipocable de conexión
53,11 € Sin IVA
/ unidad
64,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días