Referencias
Festo:SRBG-C1-N-1-P-C2-C2
Rubix:799147118000
fabricante:3568165
EAN:4052568271404
Documentos
Detalles de producto : SRBG-C1-N-1-P-C2-C2
Sensor box SRBG-C1-N-1-P-C2-C2 Design=Angular, Based on the standard=(* EN 60947-5-2, * VDI/VDE 3845), Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=(* Contains PWIS substances, * Conforms to RoHS)
Caja de sensores SRBG-C1-N-1-P-C2-C2 Diseño=angular, Basado en la norma=(* EN 60947-5-2, * VDI/VDE 3845), Homologación=(* Marca RCM, * c UL us (OL)), Marcado CE (véase la Declaración de conformidad)=según la Directiva CEM de la UE, Información sobre el material=(* Contiene sustancias que contienen LABS, * Cumple la directiva RoHS)
Información técnica
Atributos
| Tipo | cajas de sensores srbg |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,65 € Sin IVA
/ unidad
196,81 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días