SL-DSM-S-M8-B

Portasensor SL

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:SL-DSM-S-M8-B
Rubix:798319313000
fabricante:1132360
EAN:4052568061326
brand logo

Resumen técnico

Tipoportasensor sl

Documentos

Detalles de producto : SL-DSM-S-M8-B


sensor bracket SL-DSM-S-M8-B Kit for Mounting SIEN inductive Proximity sensors on semi-rotary drives DSM-12-...-B to DSM-40-...-B and on DSL swivel/linear drive units. Corrosion resistance classification CRC=2, Product weight=4 g, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS)
Soporte para detectores SL-DSM-S-M8-B Kit para el montaje de detectores de proximidad inductivos SIEN en actuadores de fracción de vuelta DSM-12-...-B a DSM-40-...-B, así como en unidades lineales de fracción de vuelta DSL. Clase de resistencia a la corrosión KBK=2, peso del producto=4 g, información sobre el material=(* sin cobre ni PTFE, * conforme a RoHS)

Información técnica


Atributos
Tipoportasensor sl
26,47 € Sin IVA
/ unidad
32,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días