Referencias
Festo:SRBC-CA3-YR90-N-20N-ZC-C2P20-EX4
Rubix:799147142000
fabricante:3482807
EAN:4052568269807
Documentos
Detalles de producto : SRBC-CA3-YR90-N-20N-ZC-C2P20-EX6
Caja de sensores SRBC-CA3-YR90-N-20N-ZC-C2P20-EX4 para retroalimentación eléctrica y monitorización de posición de válvulas de proceso que se accionan con actuadores neumáticos de cuarto de vuelta. Diseño=Angular, Basado en la norma=(* EN 60947-5-6, * ISO 5211, * VDI/VDE 3845), Autorización=Marca RMC, Marca CE (ver declaración de conformidad)=(* según directiva UE de compatibilidad electromagnética, * según directiva UE de protección contra explosiones (ATEX)), Categoría ATEX Gas=II 2G
Información técnica
Atributos
| Tipo | caja de sensores srbc |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
179,69 € Sin IVA
/ unidad
217,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días