MF-LD-12-24DC

Junta de iluminación MF-LD

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MF-LD-12-24DC
Rubix:798079835000
fabricante:19143
EAN:4052568002985
MF-LD-12-24DC Illuminating seal

Resumen técnico

Tipojunta de iluminación mf-ld
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MF-LD-12-24DC


Junta reflectante MF-LD-12-24DC para bobina de solenoide MSFG, MSFW. Indicador de posición de conmutación=LED, Rango de tensión de funcionamiento CC=12 - 24 V, Potencia nominal, Junta reflectante=0,05 W, Clase de protección=IP65, Temperatura ambiente=-25 - 85 °C

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)90x40x4 mm
Peso neto3,12 g
Tipojunta de iluminación mf-ld
15,44 € Sin IVA
/ unidad
18,68 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días