HRS150-A-40

HRS100/150, Termoenfriador, Tipo estándar, Refrigerado por aire, 400 V

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:HRS150-A-40
Rubix:799243021000
fabricante:HRS150-A-40
brand logo

Resumen técnico

Tipoenfriadora
Refrigeraciónaire
Tipo de líquidoagua
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HRS150-A-40


Controlador de temperatura de fluido circulante. Enfriado por agua o por aire. Capacidad de refrigeración: De 1.1 a 38 kW (50 Hz). Estabilidad de temperatura: ±0.1 °C a ±1 °C. Rango de temperatura ajustable: -10 a 45 °C. Con función de calefacción y autodiagnóstico. Comunicación serial. Compacto y ligero.

Cualidades

Termoenfriador de tipo estándar refrigerado por aire. Capacidad máxima de refrigeración/calefacción: 10.0/1.7 kW (HRS100), 15.0/2.5 kW (HRS150). Estabilidad de la temperatura: ±1.0 ºC. Rango de temperatura: 5 a 35 ºC. Instalación exterior: IPX4. Fluido aplicable: agua clara, solución acuosa de etilenglicol, agua desionizada.

Información técnica


Atributos
Tipoenfriadora
Refrigeraciónaire
Tipo de líquidoagua
Caudal máximo de aceite68 l/min
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.45 °C
Altura1434 mm
Tensión380-415 V
Capacidad18 l
Modelohrs150-a-40
Presión de servicio máx.5 bar
Caudal mínimo de aceite42 l/min
Conexión de aceiterc3/4 (symbol f: g3/4, symbol n: npt3/4) ''
18.383,75 € Sin IVA
/ unidad
22.244,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días