HRW030-H2-D
Circulating Fluid Temperature Controller, Refrigerant-free Type - HRW
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:HRW030-H2-D
Rubix:799241822000
fabricante:HRW030-H2-D

Resumen técnico
| Tipo | agua/aceite |
|---|---|
| Temperatura mín. | 20 °C |
| Temperatura máx. | 90 °C |
Documentos
Detalles de producto : HRW030-H2-D
Refrigerant-free and energy saving type using no compressor.
Ideal for ordinary temperature and high temperature processes.
Cualidades
Cooling capacity: 2 kW to 29 kW
Temperature stability: ±0.3 °C
Set temperature range: 20 to 90 °C
Refrigerant-free
Pump inverter.
Información técnica
Atributos
| Tipo | agua/aceite |
|---|---|
| Temperatura mín. | 20 °C |
| Temperatura máx. | 90 °C |
| Altura | 860 mm |
| Tensión | 200/208 V |
| Capacidad | 13 l |
| Caudal mínimo de agua | 9 l/min |
| Caudal máximo de agua | 50 l/min |
| Modelo | hrw |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44.561,53 € Sin IVA
/ unidad
53.919,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días