HRR050-WF-40-MT1U

Controlador de temperatura de fluido circulante, tipo para montaje en rack, 415/480VAC - HRR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:HRR050-WF-40-MT1U
Rubix:799243037000
fabricante:HRR050-WF-40-MT1U
brand logo

Resumen técnico

Tipoenfriadora
Refrigeraciónagua
Tipo de líquidoagua
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HRR050-WF-40-MT1U


Puede montarse en un rack de 19 pulgadas

Cualidades

Capacidad de refrigeración: 0.95 a 5 kW (50 Hz) Estabilidad de la temperatura: ±0.1°C Rango de temperatura ajustable: 5 a 35 °C; 15 a 35 °C (HRR010) Ahorro de espacio. Con función de calentamiento y autodiagnóstico.

Información técnica


Atributos
Tipoenfriadora
Refrigeraciónagua
Tipo de líquidoagua
Caudal máximo de aceite23 l/min
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.35 °C
Altura710 mm
Tensión415/480 V
Capacidad5 l
Caudal mínimo de agua15 l/min
Caudal máximo de agua23 l/min
Conexión de aguarc3/8 ''
Modelohrr050-wf-40-mt1u
Presión de servicio máx.5 bar
Caudal mínimo de aceite15 l/min
Conexión de aceiterc1/2 ''
14.116,14 € Sin IVA
/ unidad
17.080,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días