Rodamiento de rodillos cónicos Timken HM813841/HM813810, Diámetro exterior: 127 mm | Diámetro interior: 60.325 mm | Anchura: 36.512 mm
Cono de rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:HM813841/HM813810
Rubix:799151027000
EAN:0053893663074




Resumen técnico
| Diámetro interior | 60.325 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 127 mm |
| Anchura | 36.512 mm |
Detalles de producto : HM813841/HM813810
Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y los más utilizados, y constan de un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en medidas en pulgadas y métricas. Este es el tipo más básico y más utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Se compone de dos partes principales separables: el conjunto de la pista interior y la pista exterior. Normalmente se monta en pares opuestos sobre un eje.
Este cono deberá comprarse con una copa a juego.
Este cono deberá comprarse con una copa a juego.
Cualidades
Cono único. La jaula de acero estampado de una sola pieza retiene los rodillos sobre el cono y los espacia uniformemente. También hay disponibles jaulas de tipo pasador.
Aplicaciones
Ruedas delanteras de vehículos; configuraciones de diferencial y piñón; rodillos de transporte; husillos de máquinas herramienta; ruedas de remolque
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 36,513x99,822x99,822 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1477 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 49,022x141,732x141,732 mm |
| Diámetro interior | 60.325 mm |
| Diámetro exterior | 127 mm |
| Anchura | 36.512 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 4.2 kg |
| Serie | ts (tapered single) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 256000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 229000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
279,64 € Sin IVA
/ unidad
338,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días