Rodamiento de rodillos cónicos NSK 33206J, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 25 mm

Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera, de NSK

Ver información técnica

Referencias

NSK:33206J
Rubix:033206000002
fabricante:33206J N
EAN:00029176044083
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HR33206J


Rodamientos de Rodillos Cónicos de NSK, son capaces de soportar altas cargas radiales y cargas axiales en una dirección. Están disponibles en versiones de dos y cuatro hileras para soportar cargas axiales en ambas direcciones. Estos rodamientos pueden ensamblarse en aplicaciones con ambientes de trabajo especiales, existen diseños de jaulas de alta resistencia con un amplio rango de materiales avanzados.

Información técnica


Atributos
Peso neto355 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura25 mm
Holgura del rodamientocn
33,79 Sin IVA
/ unidad
40,89 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas