Rodamiento de rodillos cónicos FAG KLM67048-LM67010, Diámetro exterior: 59.131 mm | Diámetro interior: 31.75 mm | Anchura: 11.811 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

FAG:KLM67048-LM67010
Rubix:798401642000
fabricante:0167318240000
EAN:4064328808591
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior31.75 mm
Diámetro exterior59.131 mm
Anchura11.811 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KLM67048-LM67010


Rodamientos de rodillos cónicos serie Ks, en pulgadas, despiezables, ajustados o dispuestos por parejas

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)15,88x59,13x59,13 mm
Peso neto187 g
Diámetro interior31.75 mm
Diámetro exterior59.131 mm
Anchura11.811 mm
Holgura del rodamientocn
Seriek-series
Materialsteel
Velocidad límite12800 rpm
Anchura de rodamiento total15.875 mm
Carga estática básica, radial - C0r40000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr34000 N
55,51 € Sin IVA
/ unidad
67,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas