Rodamiento de rodillos cónicos Timken L433710, Diámetro exterior: 215.9 mm | Diámetro interior: 165.1 mm | Anchura: 20.638 mm
Copa de rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:L433710
Rubix:543371000001
fabricante:100075367
EAN:0053893616780


Resumen técnico
| Diámetro interior | 165.1 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215.9 mm |
| Anchura | 20.638 mm |
Detalles de producto : L 433710
Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, y constan de un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo más básico y más utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Está compuesto por dos partes principales separables: el conjunto del anillo interior y el anillo exterior. Se monta típicamente en pares opuestos sobre un eje.
Esta copa (anillo exterior) deberá comprarse junto con un cono a juego (anillo interior/jaula/rodillos).
Esta copa (anillo exterior) deberá comprarse junto con un cono a juego (anillo interior/jaula/rodillos).
Cualidades
Cono único. Jaula estampada de acero de una sola pieza que retiene los rodillos en el cono y los separa de manera uniforme. También están disponibles jaulas tipo pasador.
Aplicaciones
Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 20,638x215,9x215,9 mm |
|---|---|
| Peso neto | 656 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 231,8512x231,8512x27,0256 mm |
| Peso con embalaje | 655,9 g |
| Diámetro interior | 165.1 mm |
| Diámetro exterior | 215.9 mm |
| Anchura | 20.638 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 2.4 kg |
| Serie | l433700 |
| Anchura de rodamiento total | 25.401 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1174,47 € Sin IVA
/ unidad
1421,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días