Rodamiento de rodillos cónicos Timken 72200C/72487, Diámetro exterior: 123.825 mm | Diámetro interior: 50.8 mm | Anchura: 36.513 mm
Cono de rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Timken:72200C/72487
Rubix:507220051001
EAN:0053893658650




Resumen técnico
| Diámetro interior | 50.8 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 123.825 mm |
| Anchura | 36.513 mm |
Documentos
Detalles de producto : 72200C/72487 @
Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y los más utilizados, consistiendo en un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y de mayor uso. Consiste en dos piezas principales separables: el conjunto de la pista interior y la pista exterior. Se monta típicamente en pares opuestos sobre un eje.
Este cono deberá adquirirse con una copa coincidente.
Este cono deberá adquirirse con una copa coincidente.
Cualidades
Cono único. Jaula de acero estampado de una sola pieza que retiene los rodillos en el cono y los separa de forma uniforme. También están disponibles jaulas tipo pasador.
Aplicaciones
Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportadores; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 32,791x89,235x89,235 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1293 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 49,022x116,332x116,332 mm |
| Diámetro interior | 50.8 mm |
| Diámetro exterior | 123.825 mm |
| Anchura | 36.513 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 2.1 kg |
| Serie | 72000c |
| Material | acero para rodamientos carbono-cromo de baja aleación (p. ej., 52100; astm a295) |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 36.513 mm |
| Norma | ABMA INCH PART NUMBERING SYSTEM |
| Carga estática básica, radial - C0r | 208000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 214000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,58 € Sin IVA
/ unidad
253,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días