Rodamiento de rodillos cónicos Timken JHM840449/JHM840410, Diámetro exterior: 300 mm | Diámetro interior: 200 mm | Anchura: 65 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Timken:JHM840449/JHM840410
Rubix:798083612000
EAN:0053893663241




Resumen técnico
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 300 mm |
| Anchura | 65 mm |
Documentos
Detalles de producto : JHM 840449/840410 ASSY 99401
Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, consistiendo en un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la mayor variedad del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Consta de dos piezas principales separables: el conjunto de la pista interior (cono) y la pista exterior (copa). Se monta típicamente en pares opuestos sobre un eje.
Cualidades
Cono y copa simples. Una jaula estampada de acero de una sola pieza retiene los rodillos en el cono y los separa de forma uniforme. También están disponibles jaulas tipo pasador.
Aplicaciones
Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de cinta transportadora; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 65x300x300 mm |
|---|---|
| Peso neto | 14560 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 69,85x311,15x311,15 mm |
| Diámetro interior | 200 mm |
| Diámetro exterior | 300 mm |
| Anchura | 65 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 15.3 kg |
| Serie | hm840400 |
| Material | acero de calidad para rodamientos |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 1400 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 65 mm |
| Norma | iso 355 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1280000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 695000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4211,14 € Sin IVA
/ unidad
5095,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días