Rodamiento de rodillos cónicos NSK 32303, Diámetro exterior: 47 mm | Diámetro interior: 17 mm | Anchura: 20.25 mm

Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera, de NSK

Ver información técnica

Referencias

NSK:32303
Rubix:798206704000
fabricante:32303 N
EAN:00029176027918
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura20.25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 32303


Rodamientos de Rodillos Cónicos de NSK, son capaces de soportar altas cargas radiales y cargas axiales en una dirección. Están disponibles en versiones de dos y cuatro hileras para soportar cargas axiales en ambas direcciones. Estos rodamientos pueden ensamblarse en aplicaciones con ambientes de trabajo especiales, existen diseños de jaulas de alta resistencia con un amplio rango de materiales avanzados.

Cualidades

Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera según ISO 355, jaula de acero

Información técnica


Atributos
Peso neto167 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura20.25 mm
Holgura del rodamientocn
34,10 € Sin IVA
/ unidad
41,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas