Rodamiento de rodillos cónicos FAG 30330-XL, Diámetro exterior: 320 mm | Diámetro interior: 150 mm | Anchura: 55 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica
Referencias
FAG:30330-XL
Rubix:798401680000
fabricante:0932512200000
EAN:4054371269500
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior320 mm
Anchura55 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 30330-XL


Rodamientos de rodillos cónicos 303, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas

Información técnica


Atributos
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior320 mm
Anchura55 mm
Holgura del rodamientocn
Serie303
Jaulaacero
Velocidad límite2750 rpm
Anchura de rodamiento total72 mm
Normadin 720
Carga estática básica, radial - C0r1030000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr950000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5292,42 Sin IVA
/ unidad
6403,83 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas