Rodamiento de rodillos cónicos Timken JM205149, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 28 mm

Timken Rodamiento de Rodillos Cónicos JM205100

Ver información técnica

Referencias

Timken:JM205149
Rubix:520514900001
fabricante:100123158
EAN:0053893082691
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura28 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : JM 205149


Timken es el líder mundial reconocido en rodamientos de rodillos cónicos, con la oferta más extensa en el mercado. Este es el tipo básico y el más ampliamente utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Consiste en el conjunto del anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera pueden "set" a la holgura requerida (juego axial) o a la condición de precarga para optimizar su rendimiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)87,884x87,884x37,846 mm
Peso con embalaje503 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura28 mm
Holgura del rodamientocn
Materialacero
Jaulaacero
107,04 Sin IVA
/ unidad
129,52 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas