Rodamiento de rodillos cónicos Timken HH221430, Diámetro exterior: 190.5 mm | Diámetro interior: 76.2 mm | Anchura: 57.531 mm
Anillo interior de rodamiento de rodillos cónicos Timken
Ver información técnicaReferencias
Timken:HH221430
Rubix:522143000001
fabricante:100122215
EAN:0053893514963


Resumen técnico
| Diámetro interior | 76.2 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190.5 mm |
| Anchura | 57.531 mm |
Detalles de producto : HH 221430
Rodamiento de rodillos cónicos - anillo interior, dimensiones principales según DIN 720.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 190,5x190,5x63,5 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 6309,9 g |
| Diámetro interior | 76.2 mm |
| Diámetro exterior | 190.5 mm |
| Anchura | 57.531 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 8.6 kg |
| Serie | hh221400 |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 57.15 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 692000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 138000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1197,99 € Sin IVA
/ unidad
1449,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días