Rodamiento de rodillos cónicos Timken 661/652, Diámetro exterior: 152.4 mm | Diámetro interior: 79.375 mm | Anchura: 41.275 mm

Cono de rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:661/652
Rubix:798075316000
EAN:0053893605951
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior79.375 mm
Diámetro exterior152.4 mm
Anchura41.275 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 661/652


Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y extensamente utilizados; consisten en un montaje de cono y un aro. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la variedad más amplia del mundo en medidas tanto métricas como imperiales. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Consta de dos partes principales separables: el conjunto de pista interior y la pista exterior. Normalmente se monta en pares opuestos sobre un eje.
Este cono debe comprarse con un aro a juego.

Cualidades

Cono único. La jaula de acero prensado de una sola pieza retiene los rodillos en el cono y los espacia uniformemente. También están disponibles jaulas de tipo aguja.

Aplicaciones

Ruedas delanteras del vehículo; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos transportadores; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)41,275x113,538x113,538 mm
Peso neto1995 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)49,022x141,732x141,732 mm
Diámetro interior79.375 mm
Diámetro exterior152.4 mm
Anchura41.275 mm
Holgura del rodamientocn
Serie655
Materialsteel
Jaulaacero
443,43 Sin IVA
/ unidad
536,55 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas