Rodamiento de rodillos cónicos Timken 31520, Diámetro exterior: 76.2 mm | Diámetro interior: 34.925 mm | Anchura: 23.812 mm

Rodamientos de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:31520
Rubix:503152000001
fabricante:100096474
EAN:0053893248943
Tapered Roller Bearing -  31520-20082

Resumen técnico

Diámetro interior34.925 mm
Diámetro exterior76.2 mm
Anchura23.812 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 31520 @


Timken es el líder mundial reconocido en rodamientos de rodillos cónicos, con la oferta más amplia del mercado. Este es el tipo básico y el más ampliamente utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Consiste en el conjunto del anillo interior y el anillo exterior. Normalmente se instala como uno de un par enfrentado. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una sola hilera pueden "ajustarse" al juego axial (endplay) requerido o a la condición de precarga para optimizar el rendimiento.

Cualidades

Los rodamientos de rodillos cónicos de una sola hilera tienen una alineación positiva de los rodillos que asegura un movimiento de rodadura verdadero y genera una "fuerza de asiento" que empuja el rodillo contra la pestaña mayor del cono. Esta fuerza de asiento evita que los rodillos se desvíen del ápice, manteniéndolos así alineados positivamente y ubicados contra la pestaña mayor del cono.

Aplicaciones

Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)86x86x33 mm
Peso neto230 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)85,8012x85,8012x33,3756 mm
Peso con embalaje229,1 g
Diámetro interior34.925 mm
Diámetro exterior76.2 mm
Anchura23.812 mm
Holgura del rodamientocn
Peso0.6 kg
Serie31500
Jaulaacero
Velocidad de referencia5000 rpm
Velocidad límite6700 rpm
Anchura de rodamiento total29.37 mm
Carga estática básica, radial - C0r107000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr94700 N
24,99 € Sin IVA
/ unidad
30,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas