Rodamiento de rodillos cónicos Timken 6379/6320, Diámetro exterior: 135.755 mm | Diámetro interior: 65.087 mm | Anchura: 53.975 mm

Cono de rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:6379/6320
Rubix:798210064000
EAN:0053893653044
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior65.087 mm
Diámetro exterior135.755 mm
Anchura53.975 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6379/6320


Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y extensamente utilizados; consisten en un montaje de cono y un aro. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la variedad más amplia del mundo en medidas tanto métricas como imperiales. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Consta de dos partes principales separables: el conjunto de pista interior y la pista exterior. Normalmente se monta en pares opuestos sobre un eje.
Este cono debe comprarse con un aro a juego.

Cualidades

Cono único. La jaula de acero prensado de una sola pieza retiene los rodillos en el cono y los espacia uniformemente. También están disponibles jaulas de tipo aguja.

Aplicaciones

Ruedas delanteras del vehículo; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos transportadores; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)56,007x96,693x96,693 mm
Peso neto2235 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)65,1256x136,6012x136,6012 mm
Diámetro interior65.087 mm
Diámetro exterior135.755 mm
Anchura53.975 mm
Holgura del rodamientocn
Peso3.6 kg
Serie6379/6320
Materialsteel for bearings
Jaulaacero
Velocidad de referencia4000 rpm
Velocidad límite5000 rpm
Anchura de rodamiento total53.975 mm
NormaABMA
Carga estática básica, radial - C0r404000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr54900 N
393,55 Sin IVA
/ unidad
476,20 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas