Rodamiento de rodillos cónicos Timken 32207, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 24.25 mm

Rodamiento de rodillos cónicos tipo IsoClass 32207

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Timken:32207
Rubix:032207000001
fabricante:100048943
EAN:0053893430874
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura24.25 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 32207


Rodamiento de rodillos cónicos Timken 32207 de una hilera, tipo IsoClass. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)85,8012x85,8012x33,3756 mm
Peso con embalaje438,2 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura24.25 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,40 Sin IVA
/ unidad
50,09 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas