Rodamiento de rodillos cónicos Timken 65231, Diámetro exterior: 127 mm | Diámetro interior: 58.738 mm | Anchura: 44.45 mm

Cono de rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:65231
Rubix:799061028000
fabricante:100042998
EAN:0053893356341
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior58.738 mm
Diámetro exterior127 mm
Anchura44.45 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 65231


Los rodamientos de rodillos cónicos de una sola hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, y consisten en un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo más básico y más utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Consta de dos piezas principales desmontables: el conjunto de la pista interior y la pista exterior. Se monta típicamente en pares enfrentados en un eje.
Este cono deberá adquirirse junto con una copa correspondiente.

Cualidades

Cono único. Jaula estampada de acero de una sola pieza que retiene los rodillos en el cono y los separa uniformemente. También hay disponibles jaulas tipo pasador.

Aplicaciones

Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de cintas transportadoras; Husillos de máquinas-herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)44,45x91,186x91,186 mm
Peso neto1685 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)116,332x116,332x49,022 mm
Peso con embalaje1684,6 g
Diámetro interior58.738 mm
Diámetro exterior127 mm
Anchura44.45 mm
Holgura del rodamientocn
Peso2.6 kg
Serie65000
Anchura de rodamiento total44.45 mm
Carga estática básica, radial - C0r297000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr243000 N
830,48 € Sin IVA
/ unidad
1004,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas