Rodamiento de rodillos cónicos SKF 31319/DF, Diámetro exterior: 200 mm | Diámetro interior: 95 mm | Anchura: 49.5 mm

Rodamientos de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

SKF:31319/DF
Rubix:798794602000
EAN:7316577448729
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura49.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 31319/DF


Roller bearing Tapered radial Multi row- pairs of '31' , single row metric standard other than ISO 355. ABMA STD (prefix K-) and non standard N/A
Los rodamientos de rodillos cónicos con dos rodamientos de una hilera emparejados y dispuestos cara a cara (disposición en X) se basan en los tamaños habituales de los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos. Tienen hileras de rodillos dispuestas cara a cara (las líneas de carga convergen hacia el eje del rodamiento) y pueden admitir momentos de inclinación, cargas axiales en ambos sentidos y proporcionar un rodamiento relativamente rígido. Suelen utilizarse en cajas de engranajes, equipos de elevación, trenes de laminación y máquinas de la industria minera, como las tuneladoras.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura49.5 mm
Holgura del rodamientocn
3583,94 € Sin IVA
/ unidad
4336,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas