Rodamiento de rodillos cónicos SKF 32030 X/VA807, Diámetro exterior: 225 mm | Diámetro interior: 150 mm | Anchura: 50.4 mm

Rodamientos de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

SKF:32030 X/VA807
Rubix:798789729000
fabricante:116686
EAN:7316571411392
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior225 mm
Anchura50.4 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 32030 X/VA807


Rodamiento de rodillos cónico radial de una hilera - norma métrica N/A

Información técnica


Atributos
Peso neto5960 g
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior225 mm
Anchura50.4 mm
Holgura del rodamientocn
Serie320x
Materialacero para rodamientos
Velocidad de referencia2000 rpm
Velocidad límite2600 rpm
Anchura de rodamiento total48 mm
Carga estática básica, radial - C0r550 N
Carga dinámica básica, radial - Cr319 N
1182,23 € Sin IVA
/ unidad
1430,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas