Referencias
SMC:KQ2V06-G02A
Rubix:798491313000
fabricante:KQ2V06-G02A

Documentos
Detalles de producto : KQ2V06-G02A
Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión operativa: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión operativa: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 23 g |
|---|---|
| Material | a (latón) |
| Conexión 1 | 1/4 |
| Perfil | g |
| Conexión 2 | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,17 € Sin IVA
/ unidad
5,05 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días