Referencias

SMC:KQ2K04-M5N
Rubix:799250587000
fabricante:KQ2K04-M5N
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604;pbt;pp
Conexión 1m5 x 0,8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2K04-M5N


Los racores KQ2 one-touch, en tamaños métricos e ingleses, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaquetado especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción de flujo común en los racores de compresión. El collarín de liberación KQ2 libera tanto el chuck como la colleta para proporcionar una baja fuerza de desconexión, facilitando la extracción del tubo.

Cualidades

•Admite tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite una fácil extracción del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa

Información técnica


Atributos
Materialc3604;pbt;pp
Conexión 1m5 x 0,8
Perfilkq2k
Conexión 24
Temperatura máx.60 °C
Diámetro de tubo4 mm
5,88 € Sin IVA
/ unidad
7,11 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días