Referencias
Festo:NPQH-D-S14-Q10-P10
Rubix:798969986000
fabricante:578315
EAN:4052568060183

Resumen técnico
| Material | latón (carcasa);fpm (sello);latón (anillo de desbloqueo);acero inoxidable de alta aleación (abrazadera de sujeción de tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | plug-in sleeve ø 14 mm |
Documentos
Detalles de producto : NPQH-D-S14-Q10-P10
Connecteur NPQH-D-S14-Q10-P10 Taille=Estándar, Diámetro nominal=9 mm, Posición de montaje=indiferente, Tamaño del bidón=10, Diseño=Principio push-pull
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : Plomo
Caso : 7439-92-1
Caso : 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 29,7 g |
|---|---|
| Material | latón (carcasa);fpm (sello);latón (anillo de desbloqueo);acero inoxidable de alta aleación (abrazadera de sujeción de tubo) |
| Conexión 1 | plug-in sleeve ø 14 mm |
| Perfil | recto |
| Conexión 2 | for 10 mm o.d. tube |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,58 € Sin IVA
/ unidad
11,59 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días