Referencias
SMC:KQ2H12-04A
Rubix:799250813000
fabricante:KQ2H12-04A
EAN:3618036061918

Documentos
Detalles de producto : KQ2H12-04A
Racor de conexión rápida, material PBT de uso general
Tubos aplicables de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de servicio: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
Tubos aplicables de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de servicio: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
•Conector macho.
•Diámetro exterior de tubo aplicable: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Tamaño de puerto aplicable: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Sellador: Ninguno (Excepto para Tamaños de Puerto
Botón de liberación: Tipo redondo
Tamaño de puerto: R, Rc 1/2
Material de rosca /
Tratamiento de superficie: A (latón)
Diámetro exterior de tubo aplicable: ø 12
•Diámetro exterior de tubo aplicable: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Tamaño de puerto aplicable: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Sellador: Ninguno (Excepto para Tamaños de Puerto
Botón de liberación: Tipo redondo
Tamaño de puerto: R, Rc 1/2
Material de rosca /
Tratamiento de superficie: A (latón)
Diámetro exterior de tubo aplicable: ø 12
Cualidades
Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para vacío como para aplicaciones de presión positiva
El collar de liberación permite retirar fácilmente la tubería sin dañarla
Presión máxima de vacío de 1.0MPa
Aplicable tanto para vacío como para aplicaciones de presión positiva
El collar de liberación permite retirar fácilmente la tubería sin dañarla
Presión máxima de vacío de 1.0MPa
Información técnica
Atributos
| Material | a (latón) |
|---|---|
| Conexión 1 | 1/2 |
| Perfil | kq2h |
| Conexión 2 | 12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,99 € Sin IVA
/ unidad
7,25 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días