Referencias
Festo:QSYL-3/8-12
Rubix:798201162000
fabricante:153180
EAN:4052568032647

Resumen técnico
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | r 3/8 |
Documentos
Detalles de producto : QSYL-3/8-12
Racor en Y de inserción rápida QSYL-3/8-12 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=7,4 mm, Tipo de sello en el espárrago roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 67 g |
|---|---|
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
| Conexión 1 | r 3/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,46 € Sin IVA
/ unidad
11,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días