Referencias

Festo:QSM-3-100
Rubix:798197177000
fabricante:130757
EAN:4052568024789
QSM-3-100 Push-in connector

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1voor pneumatische slang buitendiameter 3 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSM-3-100


Racor rápido QSM-3-100 Tamaño=Mini, Diámetro nominal=1,9 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=100, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar

Información técnica


Atributos
Peso neto1,17 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1voor pneumatische slang buitendiameter 3 mm
Perfilmini
Conexión 2voor pneumatische slang buitendiameter 3 mm
Temperatura máx.80 °C
Diámetro de tubo3 mm
2,18 € Sin IVA
/ unidad
2,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días