QSLV6-1/8-4

Distribuidor múltiple

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSLV6-1/8-4
Rubix:798202283000
fabricante:153241
EAN:4052568033224
QSLV6-1/8-4 Multiple distributor

Resumen técnico

Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);high alloy stainless steel (garra de retención del tubo)
Conexión 1r 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSLV6-1/8-4


Distribuidor múltiple QSLV6-1/8-4 de 6 salidas, orientable 360°. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=2,3 mm, Tipo de sello en el espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=principio push/pull

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)61x35x32 mm
Peso neto41 g
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);high alloy stainless steel (garra de retención del tubo)
Conexión 1r 1/8
Perfilestándar
Conexión 24
16,94 € Sin IVA
/ unidad
20,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días