QST-G3/8-12-20

Racor en T push-in

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QST-G3/8-12-20
Rubix:798202274000
fabricante:132074
EAN:4052568027261
QST-G3/8-12-20 Push-in T-fitting

Resumen técnico

Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 3/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QST-G3/8-12-20


Racor en T push-in QST-G3/8-12-20 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=7,7 mm, Tipo de sello en el espárrago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=20

Información técnica


Atributos
Peso neto61,68 g
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 3/8
Perfilestándar
Conexión 212
8,48 Sin IVA
/ unidad
10,26 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días