KPGH06-01

Conector macho de un solo toque KPGH Clean

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:KPGH06-01
Rubix:751601085043
fabricante:KPGH06-01
EAN:3618036072600
brand logo
Resumen técnico
Materialresina de polipropileno (cuerpo, botón de liberación, pinza);acero inoxidable 304 (espárrago, mandril, guía, tope);nbr (junta, tope, junta tórica);acero inoxidable 304, nbr (junta)
Conexión 16 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KPGH06-01


La serie KP son racores de un solo toque para sistemas de soplado de salas blancas y sistemas de aire de impulsión. La serie KP está totalmente exenta de aceite y las zonas de contacto con líquidos no son metálicas. Las piezas se limpian, ensamblan y embalan dos veces en una sala limpia. Las piezas de resina de la serie KPQ/KPG son de polipropileno.
-Racores de un solo toque
-Para tuberías de aire de sistemas de transmisión
-Tamaño M5 normalizado
-Las piezas de resina son de polipropileno
-KPQ: Latón (niquelado químico)
-KPG: Acero inoxidable (SUS304)

Especificaciones: G [Acero inoxidable (SUS304)]
Diámetro exterior del tubo aplicable: ø6
Conexión: R 1/8

Cualidades

-Racores limpios One-touch
Para tuberías de aire del sistema de propulsión

Información técnica


Atributos
Peso neto9 g
Materialresina de polipropileno (cuerpo, botón de liberación, pinza);acero inoxidable 304 (espárrago, mandril, guía, tope);nbr (junta, tope, junta tórica);acero inoxidable 304, nbr (junta)
Conexión 16 mm
Perfilkp
Conexión 21/8 in
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,72 Sin IVA
/ unidad
16,60 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días