Referencias
Festo:QSMT-2
Rubix:799266451000
fabricante:133034
EAN:4052568029173

Resumen técnico
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de desbloqueo);nbr (sello);acero inoxidable altamente aleado (garra de fijación del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | for pneumatic tube od 2 mm |
Documentos
Detalles de producto : QSMT-2
Unión en T QSMT-2 Tamaño=Mini, Diámetro nominal=0,9 mm, Tipo de junta a nivel del extremo roscado=Anillo de estanqueidad, Posición de montaje=indiferente, Tamaño del bidón=10
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia: Plomo
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1,71 g |
|---|---|
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de desbloqueo);nbr (sello);acero inoxidable altamente aleado (garra de fijación del tubo) |
| Conexión 1 | for pneumatic tube od 2 mm |
| Perfil | forma en t (racor instantáneo, principio push-pull) |
| Conexión 2 | for pneumatic tube od 2 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,32 € Sin IVA
/ unidad
5,23 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días