Referencias
SMC:KSL08-01S
Rubix:751600720043
fabricante:KSL08-01S
EAN:3618036024876

Resumen técnico
| Material | pbt / c3604bd / acero inoxidable 304 / poliacetal / nbr / poliacetal con aceite / acero para cojinetes |
|---|---|
| Conexión 1 | 8 mm |
Documentos
Detalles de producto : KSL08-01S
La serie KS de racores giratorios de un solo toque incorpora un rodamiento de bolas para aplicaciones oscilantes o giratorias. La serie KS está disponible en 5 tamaños de tubo, de 4 a 12 mm. La pinza de un solo toque incluye un mecanismo antigiro del tubo. La serie KS es adecuada para aplicaciones sin cobre.
-Rotatorio, racor One-touch (estándar)
-Roscas métricas
-Diámetro exterior del tubo: Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12
-Presión máxima de servicio: 1,0 MPa
-Temperatura ambiente y del fluido: -5 a 60°C
Modelo: L (Codo macho)
Tubo aplicable OD: Ø8 mm
Tamaño de conexión: 01 (R[PT]1/8)
Sellante: S [Sellante]
-Roscas métricas
-Diámetro exterior del tubo: Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12
-Presión máxima de servicio: 1,0 MPa
-Temperatura ambiente y del fluido: -5 a 60°C
Modelo: L (Codo macho)
Tubo aplicable OD: Ø8 mm
Tamaño de conexión: 01 (R[PT]1/8)
Sellante: S [Sellante]
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 22 g |
|---|---|
| Material | pbt / c3604bd / acero inoxidable 304 / poliacetal / nbr / poliacetal con aceite / acero para cojinetes |
| Conexión 1 | 8 mm |
| Perfil | ks |
| Conexión 2 | 1/8 in |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,41 € Sin IVA
/ unidad
21,07 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días