Referencias

Festo:QM-1/4-1/4
Rubix:756101627113
fabricante:2255
EAN:4052568018139
QM-1/4-1/4 Sleeve

Resumen técnico

Materialaleación de aluminio forjado
Conexión 1g 1/4 in
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QM-1/4-1/4


Manguito QM-1/4-1/4 Peso del producto=9 g, Conexión neumática, puerto 1=G1/4, Conexión neumática, puerto 2=G1/4, Nota de materiales=(* Libre de cobre y PTFE, * Conforme a RoHS), Información del material, Manguito=(* Aleación de aluminio forjado, * Anodizado)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)27x19x18 mm
Peso neto9,22 g
Materialaleación de aluminio forjado
Conexión 1g 1/4 in
Perfilqm
Conexión 2g 1/4 in
1,83 € Sin IVA
/ unidad
2,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días