Referencias
SMC:KQ2T06-G01A
Rubix:798491403000
fabricante:01140997
EAN:3618036049169

Documentos
Detalles de producto : KQ2T06-G01A
Racor de conexión rápida, material PBT de uso general
Tubos aplicables de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
Tubos aplicables de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
•Té de derivación macho.
•Diámetro exterior del tubo aplicable: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Tamaño de puerto aplicable: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Sellador: Ninguno (Excepto para tamaños de puerto
Botón de liberación: Tipo redondo
Tamaño de puerto: G 1/8
Opción: Ninguna
Diámetro exterior del tubo aplicable: ø 6
Material de la rosca /
Tratamiento de la superficie: A (latón)
•Diámetro exterior del tubo aplicable: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Tamaño de puerto aplicable: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Sellador: Ninguno (Excepto para tamaños de puerto
Botón de liberación: Tipo redondo
Tamaño de puerto: G 1/8
Opción: Ninguna
Diámetro exterior del tubo aplicable: ø 6
Material de la rosca /
Tratamiento de la superficie: A (latón)
Cualidades
•Acepta tubos de nailon y uretano
Apto para aplicaciones tanto de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar el tubo fácilmente sin dañarlo
Apto para aplicaciones tanto de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar el tubo fácilmente sin dañarlo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8 g |
|---|---|
| Material | a (latón) |
| Conexión 1 | 1/8 |
| Conexión 2 | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,04 € Sin IVA
/ unidad
6,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días