Referencias
Festo:QSYL-1/8-8
Rubix:798201157000
fabricante:153175
EAN:4052568032593

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1/8 |
Documentos
Detalles de producto : QSYL-1/8-8
Racor rápido roscado en Y QSYL-1/8-8 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=4,3 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 26 g |
|---|---|
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | r 1/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,14 € Sin IVA
/ unidad
7,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días