Referencias
Festo:QSF-1/8-4-B-100
Rubix:798197169000
fabricante:130709
EAN:4052568024307

Resumen técnico
| Material | latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/8 |
Documentos
Detalles de producto : QSF-1/8-4-B-100
Racor rápido roscado QSF-1/8-4-B-100 rosca hembra con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=2,6 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=100
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 15,41 g |
|---|---|
| Material | latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | g 1/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,44 € Sin IVA
/ unidad
2,95 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días