Referencias
Festo:QSKL-3/8-10
Rubix:798201222000
fabricante:153436
EAN:4052568034696

Resumen técnico
| Material | pbt (cuerpo);pom (anillo liberador);nbr (sello);high alloy stainless steel (garra de retención del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | r 3/8 |
Documentos
Detalles de producto : QSKL-3/8-10
Codo en L de inserción, auto-sellante QSKL-3/8-10 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=5,3 mm, Tipo de sello en el espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 67 g |
|---|---|
| Material | pbt (cuerpo);pom (anillo liberador);nbr (sello);high alloy stainless steel (garra de retención del tubo) |
| Conexión 1 | r 3/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,88 € Sin IVA
/ unidad
11,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días