Referencias
SMC:KGL08-03
Rubix:752103198043
fabricante:KGL08-03

Documentos
Detalles de producto : KGL08-03 00051334
Entornos corrosivos con temperaturas de hasta 60°C
KGL, Conexión instantánea de acero inoxidable, Codo orientable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 31 g |
|---|---|
| Material | sus 303 stainless steel |
| Conexión 1 | thread r 3/8 |
| Perfil | special one-touch profile |
| Conexión 2 | tube o.d. ø8 one-touch connection |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tipo | one-touch male elbow union |
| Diámetro de tubo | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,37 € Sin IVA
/ unidad
12,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días