QSRL-3/8-10

Racor en L a presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSRL-3/8-10
Rubix:798172495000
fabricante:153416
EAN:4052568070618
QSRL-3/8-10 Push-in L-fitting, rotatable

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 3/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSRL-3/8-10


Racor en L a presión, giratorio QSRL-3/8-10 giratorio 360°, con rodamiento de bolas, rosca macho con hexágono externo. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=6,2 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=1

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)50x45x27 mm
Peso neto64,1 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 3/8
Perfilestándar
Conexión 210
39,81 € Sin IVA
/ unidad
48,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días