QSL-V0-1/2-12

Racor en L push-in

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSL-V0-1/2-12
Rubix:756102080113
fabricante:160521
EAN:4052568035709
QSL-V0-1/2-12 Push-in L-fitting

Resumen técnico

Materiallatón (muñón roscado);pbt reforzado (cuerpo)
Conexión 1r 1/2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSL-V0-1/2-12


Racor en L push-in QSL-V0-1/2-12 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=7,7 mm, Tipo de sello en vástago roscado=recubrimiento, Estructura de diseño=principio push/pull, Presión de servicio en todo el rango de temperaturas=-0,95 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto68 g
Materiallatón (muñón roscado);pbt reforzado (cuerpo)
Conexión 1r 1/2
Perfilestándar
Conexión 212
14,16 € Sin IVA
/ unidad
17,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días